Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffrets Atlantic et Marina hauteur 400 et largeur 300mm - 036004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
400 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360047
Réf. Sonepar
00001036004
Réf. Fournisseur
036004
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
300 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 300mm- Poids 0,8kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 400mmAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.