Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 400xlargeur 300 - 036012

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm

largeur:

300 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 300 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360122

Réf. Sonepar

00001036012

Réf. Fournisseur

036012

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

400 mm

largeur:

300 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm x largeur 300mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaPour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 300mm- Poids 0,6kgAcier zinguéCharge admissible 50kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.