Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffrets Atlantic et Marina hauteur 600 et largeur 400mm - 036022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
600 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360221
Réf. Sonepar
00001036022
Réf. Fournisseur
036022
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque Lina 12,5 montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 600mm x 400mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 400mm- Poids 2,2kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 600mmAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 400mm- Poids 2,2kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 600mmAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.