Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 1000xlargeur 600 - 036023

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1000 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm

largeur:

600 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360238

Réf. Sonepar

00001036023

Réf. Fournisseur

036023

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm x largeur 600mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaPour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 600mm- Poids 3,7kgAcier zinguéCharge admissible 50kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.