Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffrets Atlantic et Marina hauteur 800 et largeur 600mm - 036033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
800 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360337
Réf. Sonepar
00001036033
Réf. Fournisseur
036033
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
800 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque Lina 12,5 montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 800mm x 600mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 600mm- Poids 5,2kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 800mmAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 600mm- Poids 5,2kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 800mmAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.