Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 500x400x206mm - RAL7035 - 036272

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm

largeur:

400 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060362720

Réf. Sonepar

00001036272

Réf. Fournisseur

036272

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

500 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

205 mm

profondeur intérieure:

178 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

2.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

2.8 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 500x400x206mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand