Legrand - Boîte couvercle DCL Batibox maçonnerie pour applique bornes automatiques - 089204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rond
diamètre - 60 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060892043
Réf. Sonepar
00001089204
Réf. Fournisseur
089204
Marque
Legrand
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
rond
diamètre:
60 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
41...41 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
2
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
1.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
3
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand