Legrand - Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour point de centre - 089237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
ouvrage en briques apparentesCaractéristiques principales
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rond
diamètre - 80 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 50 mm
Conditionnement
30 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060892371
Réf. Sonepar
00001089237
Réf. Fournisseur
089237
Marque
Legrand
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
rond
diamètre:
80 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
50 mm
profondeur:
65...65 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle avec crochet et borne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
1.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
3
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Oui
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand