Legrand - Kit point de centre Eco Batibox avec douille DCL et arrimage - D67mm - prof 50mm - 089360L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
encastréCaractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 80 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972954303
Réf. Sonepar
00001295430
Réf. Fournisseur
089360L
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
80 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
50 mm
profondeur:
75...75 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
pour diamètre de câble jusqu'à:
1...2.5 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle avec crochet et borne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
section de conducteur max.:
1.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
3
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Oui
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
2
avec cloison:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand