Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Boîte luminaire Batibox cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre - 089337

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur intérieure:

50 mm
Voir les options disponibles40 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 75 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 50 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060893378

Réf. Sonepar

00001089337

Réf. Fournisseur

089337

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

75 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

50 mm

profondeur:

65...65 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle avec crochet et borne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

1.5 mm²

nombre de pôles de la borne:

3

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle DCL pour point de centre Ø67mm profondeur 50mm - livrée avec piton et obturateur de protection - suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand