Philips - Lampe à Décharge MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 - 211125

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G12
Voir les options disponiblesPGZ12

flux lumineux de la source:

26250 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4050 lm
Voir les options disponibles4900 lm
Voir les options disponibles5450 lm
Voir les options disponibles7200 lm
Voir les options disponibles7500 lm
Voir les options disponibles7800 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles13600 lm
Voir les options disponibles17600 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W
Voir les options disponibles20.1 W
Voir les options disponibles39.1 W
Voir les options disponibles44.5 W
Voir les options disponibles50.2 W
Voir les options disponibles60 W
Voir les options disponibles73.2 W
Voir les options disponibles100.1 W
Voir les options disponibles141 W
Voir les options disponibles150.1 W

température de couleur:

4200 K
Voir les options disponibles2800 K
Voir les options disponibles3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 26250 lm

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500211125

Réf. Sonepar

00007211125

Réf. Fournisseur

211125

Marque

Philips

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

26250 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension de lampe:

85...105 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

24 mm

longueur totale:

130 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

942

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

250 kWh

MASTERColour CDM-T - Consommation électrique: 250.0 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 4200 K

Les Atouts de la gamme:

Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips