Philips - Lampe à Décharge MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12 HID - 871562

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G12
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG8,5
Voir les options disponiblesPGJ5
Voir les options disponiblesPGZ12
Voir les options disponiblesRX7s

flux lumineux de la source:

1800 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3800 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles4050 lm
Voir les options disponibles4900 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles5450 lm
Voir les options disponibles5600 lm
Voir les options disponibles6000 lm
Voir les options disponibles7500 lm
Voir les options disponibles7800 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles13600 lm
Voir les options disponibles20500 lm
Voir les options disponibles21400 lm
Voir les options disponibles26250 lm
Voir les options disponibles34100 lm
Voir les options disponibles35400 lm

puissance de la source lumineuse:

20.1 W
Voir les options disponibles39.1 W
Voir les options disponibles44.5 W
Voir les options disponibles50.2 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles71.5 W
Voir les options disponibles73.2 W
Voir les options disponibles100.1 W
Voir les options disponibles150.1 W
Voir les options disponibles227 W
Voir les options disponibles228.5 W
Voir les options disponibles250 W
Voir les options disponibles360 W
Voir les options disponibles361 W

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles2800 K
Voir les options disponibles4200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 20.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8727900871562

Réf. Sonepar

00007871562

Réf. Fournisseur

871562

Marque

Philips

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

1800 lm

puissance de la source lumineuse:

20.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension de lampe:

90...100 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

19 mm

longueur totale:

99 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

830

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

21 kWh

MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 20.1 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips