Philips - Lampe à Décharge MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 HID Teinte 942 - 200051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G12flux lumineux de la source:
12000 lmpuissance de la source lumineuse:
150.1 WCaractéristiques principales
Culot - G12
flux lumineux de la source - 12000 lm
puissance de la source lumineuse - 150.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711500200051
Réf. Sonepar
00007200051
Réf. Fournisseur
200051
Marque
Philips
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
12000 lm
puissance de la source lumineuse:
150.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
tension de lampe:
82...98 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
105 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
151 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips