Philips - Lampe à Décharge MASTER Colour CDM-T Elite 35W/930 G12 HID - 911374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G12flux lumineux de la source:
4050 lmpuissance de la source lumineuse:
39.1 WCaractéristiques principales
Culot - G12
flux lumineux de la source - 4050 lm
puissance de la source lumineuse - 39.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8727900911374
Réf. Sonepar
00007911374
Réf. Fournisseur
911374
Marque
Philips
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
4050 lm
puissance de la source lumineuse:
39.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
80...90 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
99 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
930
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips