Philips - Lampe Halogène 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F - 409713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
150 WCulot:
GZ6,35température de couleur:
3350 KCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - GZ6,35
flux lumineux de la source - 840 lm
température de couleur - 3350 K
tension de lampe - 15...15 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500409713
Réf. Sonepar
00007409713
Réf. Fournisseur
409713
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
GZ6,35
flux lumineux de la source:
840 lm
température de couleur:
3350 K
tension de lampe:
15...15 V
intensité lumineuse:
3850 cd
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
50 mm
longueur totale:
42 mm
diamètre:
50 mm
Cool Beam:
Oui
technologie:
halogène
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace