Non retournable

Philips - Lampe Halogène 14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F - 426673

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

95 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles200 W
Voir les options disponibles250 W

Culot:

G6,35
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesGX5,3
Voir les options disponiblesGY6,35
Voir les options disponiblesGZ6,35

température de couleur:

3050 K
Voir les options disponibles2700 K
Voir les options disponibles3200 K
Voir les options disponibles3300 K
Voir les options disponibles3350 K
Voir les options disponibles3400 K
Voir les options disponibles3450 K
Voir les options disponibles3550 K

tension de lampe:

17...17 V
Voir les options disponibles12...12 V
Voir les options disponibles15...15 V
Voir les options disponibles24...24 V
Voir les options disponibles6...6 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 95 W

  • Culot - G6,35

  • flux lumineux de la source - 2150 lm

  • température de couleur - 3050 K

  • tension de lampe - 17...17 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500426673

Réf. Sonepar

00007426673

Réf. Fournisseur

426673

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

95 W

Culot:

G6,35

flux lumineux de la source:

2150 lm

température de couleur:

3050 K

tension de lampe:

17...17 V

intensité lumineuse:

2900 cd

position de brûlage:

h90

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

5.24 mm

hauteur de point lumineux:

32 mm

diamètre du réflecteur:

10.7 mm

longueur totale:

50 mm

diamètre:

11 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 95 W

Les Atouts de la gamme:

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension