Non retournable

Philips - Lampe Halogène 7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V - 410290

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

250 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles95 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles200 W

Culot:

G6,35
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesGX5,3
Voir les options disponiblesGY6,35
Voir les options disponiblesGZ6,35

température de couleur:

3550 K
Voir les options disponibles2700 K
Voir les options disponibles3050 K
Voir les options disponibles3200 K
Voir les options disponibles3300 K
Voir les options disponibles3350 K
Voir les options disponibles3400 K
Voir les options disponibles3450 K

tension de lampe:

24...24 V
Voir les options disponibles12...12 V
Voir les options disponibles15...15 V
Voir les options disponibles17...17 V
Voir les options disponibles6...6 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - G6,35

  • flux lumineux de la source - 9800 lm

  • température de couleur - 3550 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500410290

Réf. Sonepar

00007410290

Réf. Fournisseur

410290

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

G6,35

flux lumineux de la source:

9800 lm

température de couleur:

3550 K

tension de lampe:

24...24 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

EHJ

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

7 mm

hauteur de point lumineux:

33 mm

diamètre du réflecteur:

11.7 mm

longueur totale:

55 mm

diamètre:

12 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 250 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3550 K

Les Atouts de la gamme:

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension