Non retournable

Philips - Lampe Halogène 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F - 409751

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

250 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles95 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles150 W

Culot:

GX5,3
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG6,35
Voir les options disponiblesGY6,35
Voir les options disponiblesGZ6,35

température de couleur:

3400 K
Voir les options disponibles2700 K
Voir les options disponibles3050 K
Voir les options disponibles3200 K
Voir les options disponibles3300 K
Voir les options disponibles3350 K
Voir les options disponibles3450 K
Voir les options disponibles3550 K

tension de lampe:

24...24 V
Voir les options disponibles12...12 V
Voir les options disponibles15...15 V
Voir les options disponibles17...17 V
Voir les options disponibles6...6 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - GX5,3

  • flux lumineux de la source - 850 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500409751

Réf. Sonepar

00007409751

Réf. Fournisseur

409751

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

GX5,3

flux lumineux de la source:

850 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

24...24 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s105

ANSI:

ELC

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

50 mm

longueur totale:

44.5 mm

diamètre:

50 mm

Cool Beam:

Oui

technologie:

halogène

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Focusline Applications Optiques - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 250 W

Les Atouts de la gamme:

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace