Planet Wattohm - Moulure Keva 20mmx10mm-Fond+couvercle-1 compartiment-Longueur 2,10m-Blanc Artic - 11400

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

20 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm

hauteur:

10 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles20 mm

longueur:

2100 mm
Voir les options disponibles2000 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Caractéristiques principales

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 10 mm

  • longueur - 2100 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780114004

Réf. Sonepar

00013011400

Réf. Fournisseur

11400

Marque

Planet Wattohm

largeur:

20 mm

hauteur:

10 mm

longueur:

2100 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

125 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Moulure Keva 1 compartiment 20x10mm et longueur 2,10m livrée avec couvercle blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Moulure - fond + couverclePlastiqueCouvercle séparé - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux)Fixation (à 15mm mini du sol suivant la norme) par :- collage- chevilles pour fixation immédiate- vis, clous...

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm