Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Moulure Keva 22mmx12mm - Fond+couvercle - 1 compartiment - Longueur 2,10m - Brun - 11870

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

22 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm

hauteur:

12 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles20 mm

longueur:

2100 mm
Voir les options disponibles2000 mm

couleur:

marron

Caractéristiques principales

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 12 mm

  • longueur - 2100 mm

  • couleur - marron

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780118705

Réf. Sonepar

00013011870

Réf. Fournisseur

11870

Marque

Planet Wattohm

largeur:

22 mm

hauteur:

12 mm

longueur:

2100 mm

couleur:

marron

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

186 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

8014

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Moulure Keva - 1 compartiment - dimensions 22x12mm - longueur 2,10m - livrée avec couvercle - couleur brun

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm