Planet Wattohm - Moulure Keva 32mmx12mm-Fond+couvercle-1 compartiment-Longueur 2,10m-Blanc Artic - 11520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
32 mmCaractéristiques principales
largeur - 32 mm
hauteur - 12 mm
longueur - 2100 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
Keva
EAN
3271780115209
Réf. Sonepar
00013011520
Réf. Fournisseur
11520
Marque
Planet Wattohm
largeur:
32 mm
hauteur:
12 mm
longueur:
2100 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
290 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle séparé Moulure - fond + couvercle Plastique