Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Moulure Keva 32mmx15mm-Fond+couvercle-1 compartiment -Longueur 2,10m-Blanc Artic - 11541

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm

hauteur:

15 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles20 mm

longueur:

2100 mm
Voir les options disponibles2000 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Caractéristiques principales

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 15 mm

  • longueur - 2100 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780115414

Réf. Sonepar

00013011541

Réf. Fournisseur

11541

Marque

Planet Wattohm

largeur:

32 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

2100 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

365 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Moulure Keva - dimensions 32 x 15 fond + couvercle 1 compartiment longueur 2,10m.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm