Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Blanc Artic - 48005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 85 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780480055
Réf. Sonepar
00013048005
Réf. Fournisseur
48005
Marque
Planet Wattohm
largeur:
85 mm
profondeur:
50 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
à visser
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
EmboutPlastiqueSymétrique - Doublage de coupe - à visser - Montage sur goulotte avec ou sans cloisonPose par l’avant et non sur coté (nécessitant plus de place) - Muni d’une pièce de fermeture qui facilite l’intervention sur la goulotte par un accès simple aux compartimentsPermet d’obstruer l’extrémité de la goulotte : - respect de l’indice de protection - amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm