Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Noir - 68205
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 85 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - noir
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780682053
Réf. Sonepar
00013068205
Réf. Fournisseur
68205
Marque
Planet Wattohm
largeur:
85 mm
profondeur:
50 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
à visser
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9017
feuille de protection:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
EmboutPlastiqueSymétrique - Doublage de coupe - à visserPermet d’obstruer l’extrémité de la goulotte : - respect de l’indice de protection - amélioration de l’esthétique (recouvrement de l’embout sur le profilé environ 10mm)
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm