🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Alumnic - 68305

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Alumnic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780683050

Réf. Sonepar

00013068305

Réf. Fournisseur

68305

Marque

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

Embout - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 85x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm