Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à 120°-Pour goulotte Logix, Logix ZH 190x50mm-Blanc - 48018

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à 120°-Pour goulotte Logix, Logix ZH 190x50mm-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

190 mm
Voir les options disponibles50 mm

angle:

80...120 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 50 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 80...120 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780480185

Réf. Sonepar

00013048018

Réf. Fournisseur

48018

Marque

Planet Wattohm

largeur:

190 mm

profondeur:

50 mm

forme:

symétrique

angle:

80...120 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 190x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur variablePlastiqueSymétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 élémentsPermet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protectionSuppression possible de la partie basse des angles intérieurs pour pose en plinthe

Les Atouts de la gamme:

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm