Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80° à 120° - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic - 48029
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780480291
Réf. Sonepar
00013048029
Réf. Fournisseur
48029
Marque
Planet Wattohm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
forme:
symétrique
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm