Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à120°-Pour goulotte Logix45,Universel 100x50mm-Blanc - 49001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
angle:
80...120 °Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 80...120 °
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780490016
Réf. Sonepar
00013049001
Réf. Fournisseur
49001
Marque
Planet Wattohm
largeur:
100 mm
profondeur:
50 mm
forme:
symétrique
angle:
80...120 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur variablePlastiqueSymétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 élémentsPermet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protectionAssure la continuité du couvercle souple sur les angles donc ne nécessitent pas de coupe de couvercle, et soigne l’esthétique - Montage sur la goulotte avec ou sans cloison de séparation
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm