Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à 120°-Pour goulotte Logix,Logix ZH 130x50mm-Alumnic - 68307

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à 120°-Pour goulotte Logix,Logix ZH 130x50mm-Alumnic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm

angle:

80...120 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 80...120 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780683074

Réf. Sonepar

00013068307

Réf. Fournisseur

68307

Marque

Planet Wattohm

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

forme:

symétrique

angle:

80...120 °

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur variableLes angles intérieurs comprennent 2 élémentsPermet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protectionSuppression possible de la partie basse des angles intérieurs pour pose en plinthe

Les Atouts de la gamme:

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm