Non retournable

Ura - Batterie Ni-Cd 12V 1,2Ah pour alarme incendie - 386023

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-Cd 12V 1,2Ah pour alarme incendie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

12 V
Voir les options disponibles6 V
Voir les options disponibles9 V

capacité:

1200 mAh
Voir les options disponibles150 mAh

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation des dimensions - boîtier plat

  • nombre de cellules - 10

  • modèle - nickel-cadmium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400157921

Réf. Sonepar

00030386023

Réf. Fournisseur

386023

Marque

Ura

tension nominale:

12 V

capacité:

1200 mAh

désignation des dimensions:

boîtier plat

nombre de cellules:

10

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

114 mm

hauteur, borne comprise:

46 mm

largeur:

47.5 mm

bloc d'accus:

Oui

température ambiante:

-10...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

450 g

pays de fabrication:

CHINE

Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) - 12V - 1,2Ah pour maintenance d'une alarme incendie

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.