3M Electricite - Scotchfil Ruban élastom. autosoudable 38mm x 1,5m ép.3mm avec liner 67.98.895 - 80000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
38 mmlongueur:
1.5 mCaractéristiques principales
largeur - 38 mm
couleur - noir
longueur - 1.5 m
épaisseur - 3.17 mm
matériau - caoutchouc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0054007417507
Réf. Sonepar
00033080000
Réf. Fournisseur
80000
Marque
3M Electricite
largeur:
38 mm
couleur:
noir
longueur:
1.5 m
épaisseur:
3.17 mm
matériau:
caoutchouc
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
0...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Oui
magnétique:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite