Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - Scotch 2200 Plaque mastic élastomère autosoudable 114mm x 165mm ép.3,17mm 600V - 80161

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotch 2200 Plaque mastic élastomère autosoudable 114mm x 165mm ép.3,17mm 600V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

114 mm
Voir les options disponibles19 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles50.8 mm
Voir les options disponibles63 mm
Voir les options disponibles95 mm

longueur:

0.165 m
Voir les options disponibles1.5 m
Voir les options disponibles3 m
Voir les options disponibles7 m
Voir les options disponibles9.1 m

épaisseur:

3.17 mm
Voir les options disponibles0.75 mm
Voir les options disponibles1.14 mm
Voir les options disponibles1.65 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 114 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 0.165 m

  • épaisseur - 3.17 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007212966

Réf. Sonepar

00033080161

Réf. Fournisseur

80161

Marque

3M Electricite

largeur:

114 mm

couleur:

noir

longueur:

0.165 m

épaisseur:

3.17 mm

matériau:

autre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

résistance à la température:

0...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Scotch® 2200 Plaque de mastic élastomère autosoudable 16,5cm x 114mm, plaque base caoutchouc laminée sur un vinyle, d'épaisseur 3,2mm

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite