3M Electricite - Scotch 06147 Ruban élastom. autosoudable 64mm x 3m ép.1,14mm Max.600V 67.98.897 - 80086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
63 mmlongueur:
3 mCaractéristiques principales
largeur - 63 mm
couleur - noir
longueur - 3 m
épaisseur - 1.14 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0054007061472
Réf. Sonepar
00033080086
Réf. Fournisseur
80086
Marque
3M Electricite
largeur:
63 mm
couleur:
noir
longueur:
3 m
épaisseur:
1.14 mm
matériau:
autre
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-18...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite