Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - Scotch 2228 Ruban élastomère autosoudable isol. 50mm x 3,1m ép.1,65mm avec liner - 80698

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotch 2228 Ruban élastomère autosoudable isol. 50mm x 3,1m ép.1,65mm avec liner

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50.8 mm
Voir les options disponibles19 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles63 mm
Voir les options disponibles95 mm
Voir les options disponibles114 mm

longueur:

3 m
Voir les options disponibles0.165 m
Voir les options disponibles1.5 m
Voir les options disponibles7 m
Voir les options disponibles9.1 m

épaisseur:

1.65 mm
Voir les options disponibles0.75 mm
Voir les options disponibles1.14 mm
Voir les options disponibles3.17 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 3 m

  • épaisseur - 1.65 mm

  • matériau - EPR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007096566

Réf. Sonepar

00033080698

Réf. Fournisseur

80698

Marque

3M Electricite

largeur:

50.8 mm

couleur:

noir

longueur:

3 m

épaisseur:

1.65 mm

matériau:

EPR

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

0...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Scotch® 2228 Ruban élastomère autosoudable isolant Noir 3,5m x 50mm, est un ruban électrique isolant EPR (élastomère éthylène-propylène), de 1,65 mm d'épaisseur et muni d?un adhésif puissant.

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite