Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Vert - 80056

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles50 mm

couleur:

vert
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesvert/jaune
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

20 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.18 mm
Voir les options disponibles0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - vert

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.18 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0051144061112

Réf. Sonepar

00033080056

Réf. Fournisseur

80056

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

vert

longueur:

20 m

épaisseur:

0.18 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le Scotch® 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre -10°C et +105°C.

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite