3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Bleu - 80050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
19 mmcouleur:
bleulongueur:
20 mCaractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - bleu
longueur - 20 m
épaisseur - 0.18 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0051144061105
Réf. Sonepar
00033080050
Réf. Fournisseur
80050
Marque
3M Electricite
largeur:
19 mm
couleur:
bleu
longueur:
20 m
épaisseur:
0.18 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Recommandé pour utilisation en extérieur
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Livré en boite de protection plastique
Homologué VDE et IEC 60454-2
Epaisseur 0,18mm
Couleur : Bleu
-10 à +105°C
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban Scotch® 35 est un ruban d'isolation électrique vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre 0°C et 90°C.
Ruban adhésif vinyle hautes performances et conformable de couleur blanche. Non propagateur de la flamme. Classe Y (testé en continu à +80°C). Épaisseur de 0,18 mm. Application : isolation électrique et repérage ainsi que les travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite