Non retournable

3M Electricite - 3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 33m x 50mm - 83999

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 33m x 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles19 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert
Voir les options disponiblesvert/jaune
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

32.9 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles20 m

épaisseur:

0.22 mm
Voir les options disponibles0.13 mm
Voir les options disponibles0.15 mm
Voir les options disponibles0.18 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 32.9 m

  • épaisseur - 0.22 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007103561

Réf. Sonepar

00033083999

Réf. Fournisseur

83999

Marque

3M Electricite

largeur:

50 mm

couleur:

noir

longueur:

32.9 m

épaisseur:

0.22 mm

matériau:

PVC

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Scotch® Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 33m x 50mm épaisseur 0,22mm

Les Atouts de l'article:

Recommandé pour usage intérieur et extérieur
Protection contre l'humidité et les agents chimiques
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Homologué VDE et IEC 60454-2, et approuvé UL et CSA
Fournit une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité avec un encombrement minimum
Facilement manipulable à basse température
Epaisseur 0,22mm
Couleur : Noire
-40 à +105°C

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Scotch® Super 88 ruban en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électriques étanche tout en prenant un minimum de place.
Ruban noir de qualité supérieure facilement manipulable à basse température (jusqu’à -18°C). Son épaisseur accrue offre des propriétés électriques supérieures et une meilleure résistance à l’abrasion. Ruban isolant toute saison particulièrement solide. Conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite