fin de vie

Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 500VA, 300W, 4 prises (FR) - EL500FR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

500 VA
Voir les options disponibles650 VA
Voir les options disponibles850 VA
Voir les options disponibles1200 VA
Voir les options disponibles1600 VA

puissance effective de sortie:

300 W
Voir les options disponibles400 W
Voir les options disponibles510 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles1000 W

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

4
Voir les options disponibles8

temps de pontage à pleine charge:

8.5 min
Voir les options disponibles9 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 500 VA

  • puissance effective de sortie - 300 W

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 4

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340620515

Réf. Sonepar

00054066940

Réf. Fournisseur

EL500FR

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

500 VA

puissance effective de sortie:

300 W

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

4

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

8.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

263 mm

largeur:

235 mm

profondeur:

81 mm

poids:

2.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

161...284 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

98 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

161...284 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

4

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur Ellipse ECO, avec protection parafoudre certifiée, 500VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Eaton Ellipse ECOOnduleur/Parafoudre Off-Line à économie d'énergie de 500VA à 1600VA permettant de réduire jusqu'à 25% votre facture d'électricité. Pour la protection de l'informatique professionnelle Format Tour ou Rack (avec kit en option) Autonomie : 10 à 30 min, Garantie 2 ans, batteries incluses en standard (extension garantie possible en option). Garantie illimitée des matériels informatiques connectés. Protection ligne Tel/Ethernet/Réseau.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.