Lcm - CABLOFIL CF 30/50 - Chemin de câbles fil BD 3M EZ - 000011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
30 mmforme de profilé:
forme en Utraitement de la surface:
galvanisé/électrogalvaniséCaractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599070000111
Réf. Sonepar
00108000011
Réf. Fournisseur
000011
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
1308 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.39549 kg/m
diamètre du câble longitudinal:
3.9 mm
diamètre du câble transversal:
3.9 mm
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm