Lcm - CABLOFIL CF 30/300 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ - 000051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme de profilé:
forme en Utraitement de la surface:
galvanisé/électrogalvaniséSpécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
3 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLOFIL CF30
EAN
3599070000517
Réf. Sonepar
00108000051
Réf. Fournisseur
000051
Marque
Lcm
largeur:
300 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
7953 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.46422 kg/m
diamètre du câble longitudinal:
5.9 mm
diamètre du câble transversal:
5.9 mm
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.