MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE 300MM² M20 IEC61238-1 - CU300-20

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE 300MM² M20 IEC61238-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

300 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles240 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles16

Spécificités essentielles

  • section nominale - 300 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COSSES ET MANCHONS CUIVRE / ALU ET ALU/CUIVRE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3660497056590

Réf. Sonepar

00127015720

Réf. Fournisseur

CU300-20

Marque

MECATRACTION

section nominale:

300 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

COSSE TUBULAIRE CUIVRE, ETAMAGE ELECTROLYTIQUE, 300MM² M20 SELON LA NORME IEC 61238-1