Non retournable

Lcm - CABLOFIL CFG 50/150 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L - 003238

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CFG 50/150 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

150 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles450 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles54 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles150 mm

forme de profilé:

forme en G
Voir les options disponiblesforme de C
Voir les options disponiblesforme en U

traitement de la surface:

décapé et passivé
Voir les options disponiblesgalvanisé à chaud
Voir les options disponiblesgalvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en G

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070032389

Réf. Sonepar

00245003238

Réf. Fournisseur

003238

Marque

Lcm

largeur:

150 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en G

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

1000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

poids:

1.07536 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CFG - hauteur 50mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition inox 316L

Les Atouts de l'article:

Finition Inox 304L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2Performances contre la corrosion. Tests au brouillard salin classe 9C conformément à l'IEC 61537.CEM : contribution positive prouvéeContinuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm