Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CFG 50/100 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L - 003228

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CFG 50/100 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles450 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles54 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles150 mm

forme de profilé:

forme en G
Voir les options disponiblesforme en U

traitement de la surface:

décapé et passivé
Voir les options disponiblesgalvanisé à chaud
Voir les options disponiblesgalvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en G

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070032280

Réf. Sonepar

00245003228

Réf. Fournisseur

003228

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en G

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

5000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

poids:

0.919693 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CFG - hauteur 50mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm