Lcm - CABLOFIL CFC 50/300 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L - 004108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
300 mmhauteur:
50 mmforme de profilé:
forme de Ctraitement de la surface:
décapé et passivéCaractéristiques principales
largeur - 300 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme de C
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - décapé et passivé
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599070041084
Réf. Sonepar
00245004108
Réf. Fournisseur
004108
Marque
Lcm
largeur:
300 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme de C
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
15000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
poids:
2.13181 kg/m
type de connecteur:
vissé
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm