🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CFC 50/200 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L - 004098

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CFC 50/200 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

200 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles450 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles54 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles150 mm

forme de profilé:

forme de C
Voir les options disponiblesforme en U

traitement de la surface:

décapé et passivé
Voir les options disponiblesgalvanisé à chaud
Voir les options disponiblesgalvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme de C

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070040988

Réf. Sonepar

00108004098

Réf. Fournisseur

004098

Marque

Lcm

largeur:

200 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme de C

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

10000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

poids:

1.7307 kg/m

type de connecteur:

vissé

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition Inox 304L

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm