Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CFC 50/100 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L - 004078

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CFC 50/100 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles450 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles54 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles150 mm

forme de profilé:

forme de C
Voir les options disponiblesforme en U

traitement de la surface:

décapé et passivé
Voir les options disponiblesgalvanisé à chaud
Voir les options disponiblesgalvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme de C

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070040780

Réf. Sonepar

00108004078

Réf. Fournisseur

004078

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme de C

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

5000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

poids:

1.32959 kg/m

type de connecteur:

vissé

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition Inox 304L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm