Non retournable

Lcm - Console CSN 450 GC - 556153

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

67 mm
Voir les options disponibles32 mm

longueur:

528 mm
Voir les options disponibles178 mm
Voir les options disponibles228 mm
Voir les options disponibles278 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 528 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075561532

Réf. Sonepar

00245556153

Réf. Fournisseur

556153

Marque

Lcm

largeur:

67 mm

hauteur:

170 mm

longueur:

528 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...500 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

500 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 500mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 50daN et longueur 528mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm