Lcm - Console 41X21 S 150 GC - 597013

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console 41X21 S 150 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

110 mm
Voir les options disponibles180 mm

longueur:

150 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 110 mm

  • longueur - 150 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075970136

Réf. Sonepar

00245597013

Réf. Fournisseur

597013

Marque

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

110 mm

longueur:

150 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...150 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2500 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

CHINE

Console C21S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 400mm et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 250daN et longueur 150mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la gamme CablofilFinition Gc

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm