Non retournable

Lcm - Console 41X41 S 600 IN316L - 595064

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console 41X41 S 600 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

130 mm
Voir les options disponibles110 mm
Voir les options disponibles180 mm

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 130 mm

  • longueur - 600 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075950640

Réf. Sonepar

00245597734

Réf. Fournisseur

595064

Marque

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

130 mm

longueur:

600 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2200 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console C41S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 220daN et longueur 600mm - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P31Fixation murale et plafondFinition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm