Lcm - Console 41X21 S 400 GC - 597043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
400 mmtraitement de la surface:
galvanisé à chaudCaractéristiques principales
largeur - 45 mm
hauteur - 110 mm
longueur - 400 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075970433
Réf. Sonepar
00245597043
Réf. Fournisseur
597043
Marque
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
110 mm
longueur:
400 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...400 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1000 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P31Fixation murale et plafondFinition Gc
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm